Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca AW® C 6.3 (1/4 pulg.) Con la salida AW patentada y codificación por colores

Broca AW C 6,3 (1/4) WIP
PUNTA ASSY AW 40 L 26MM

Nº de art. 06145140
EAN 4024835586788
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Broca AW® C 6.3 (1/4 pulg.) Con la salida AW patentada y codificación por colores

Nº de art. 06145140

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 10 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Mayor durabilidad a largo plazo de la unión con tornillería de rosca


  • Las fuerzas de expulsión (eyección) son prácticamente nulas gracias a la forma patentada AW de la punta

  • La distribución uniforme de la fuerza evita daños en la capa de protección de la superficie y, por consiguiente, garantiza una mayor resistencia a la corrosión de las cabezas de los tornillos


Atornillado rápido, seguro y menos extenuante


  • La forma de la salida AW optimiza la transmisión de fuerza al atornillar

  • El centrado preciso de la punta y el área de contacto maximizada de la punta en el destornillador facilitanel atornillado correcto, incluso cuando se realizan numerosas operaciones de atornillado.


Una punta para herramientas de mano y mecanizado


  • La unidad hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos

  • Las ranuras de la unidad garantizan que la punta quede bien sujeta en la herramienta


Punta de rosca robusta


  • Tanto el diseño patentado AW como el material de la broca garantizan una vida útil muy superior a la media

  • La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tamaño de la punta

AW40

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Longitud

25 mm